品番 : EA602CF-100
品名 : 5本組 ラチェットめがね(首振型/ケース付)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
サイズ | 8×10・10×12・12×14・13×15・14×17mm(工具袋付) | 全長 | 151~230mm |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
5本組 | |||
ケース付 | |||
両頭とも本締めが可能 | |||
締緩方向への矢印表示があり、また全体形状が非対称の為、作業の方向が分かりやすくなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,600 円(税抜)/ 60,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0448ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602CF-50 5本組 ラチェットめがね(首振り型) |
EA602CF-100 5本組 ラチェットめがね(首振型/ケース付) |
拡大
※ケース付