品番 : EA602CF-50
品名 : 5本組 ラチェットめがね(首振り型)
カタログ訂正
23/06/22 全長の訂正。誤:150~225mm、正:151~230mm(9025 No.55)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TMR105 |
---|---|---|---|
サイズ | 8×10・10×12・12×14・13×15・14×17mm | 全長 | 151~230mm |
材質 | 工具鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,900 円(税抜)/ 58,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/04 20:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0448ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA602CF-50 5本組 ラチェットめがね(首振り型) |
EA602CF-100 5本組 ラチェットめがね(首振型/ケース付) |