品番 : EA602CF-11A
品名 : 8x10mm/151mm ラチェットめがね(首振り型)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR1A-0810F |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 72 | ヘッド幅 | 20mm |
| ヘッド部厚み | 6.5x7.3mm | サイズ | 8x10mm |
| 全長 | 151mm | 送り角度 | 5° |
| 重量 | 70g | 首振り角度 | 180° |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/06 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602CF-11A 8x10mm/151mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-12A 10x12mm/176mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-13A 11x13mm/188mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-18A 17x19mm/267mm ラチェットめがね(首振り型) |

