詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CF-12A

品名 : 10x12mm/176mm ラチェットめがね(首振り型)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MR1A-1012F
ギア数 72 ヘッド幅 23mm
ヘッド部厚み 7.3x8.2mm サイズ 10x12mm
送り角度 重量 110g
全長 176mm 首振り角度 180°
追加説明
カタログ価格

5,530 (税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/05 09:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0432ページ
バリエーション一覧
EA602CF-11A 8x10mm/151mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-12A 10x12mm/176mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-13A 11x13mm/188mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-18A 17x19mm/267mm ラチェットめがね(首振り型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA602CF-15Aです。
  • ※写真はEA602CF-15Aです。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top