品番 : EA602CF-14A
品名 : 12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振り型)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR1A-1214F |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 72 | ヘッド幅 | 27mm |
| ヘッド部厚み | 8.2x9mm | サイズ | 12x14mm |
| 重量 | 140g | 全長 | 199mm |
| 送り角度 | 5° | 首振り角度 | 180° |
| 重量(g) | 140 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602CF-10 6x 7mm/120mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-14A 12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-16A 14x17mm/230mm ラチェットめがね(首振り型) |
| EA602CF-17 16x18mm/250mm ラチェットめがね(首振り型) |
