品番 : EA602CF-16A
品名 : 14x17mm/230mm ラチェットめがね(首振り型)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR1A-1417F |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14x17mm | ヘッド部厚み | 9x10.3mm |
| 全長 | 230mm | 首振り角度 | 180° |
| 送り角度 | 5° | ギア数 | 72 |
| 重量 | 190g | ||
| 両頭とも本締めが可能なラチェットめがねレンチ | |||
| 180°首振りタイプ | |||
| 送り角度5°で、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 | |||
| 滑りにくいグリップデザインを採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
