詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CF-5

品名 : 13x15mm/155mm ラチェットめがね(首振り型)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MR1S-1315F
材質 工具鋼
12ポイント
サイズ(mm) 13×15 全長(mm) 155
追加説明
カタログ価格

7,330 (税抜)/ 8,063 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 11:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0432ページ
バリエーション一覧
EA602CF-1 8x10mm/105mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-2 10x12mm/125mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-3 11x13mm/135mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-4 12x14mm/145mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-5 13x15mm/155mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-6 14x17mm/165mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-7 16x18mm/170mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-8 17x19mm/180mm ラチェットめがね(首振り型)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top