品番 : EA602CF-4
品名 : 12x14mm/145mm ラチェットめがね(首振り型)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR1S-1214F |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
サイズ(mm) | 12×14 | 全長(mm) | 149 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,660 円(税抜)/ 10,626 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 13:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0448ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA602CF : 5本組 ラチェットめがね(首振り型) |