詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602DE-1

品名 : 8x12-10x13 4サイズラチェットレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MR-0813
サイズ 8×12・10×13mm 厚み 15mm
全長 143mm 送り角度 20°
ギア数 18 材質 工具鋼
重量 130g
12ポイント
ストレートタイプ
狭い個所での作業が容易な薄型形状
力がかけやすく、手にフィットする波型形状のグリップは、作業現場で目を引くグリーン、また樹脂製で軽量。
レバー操作により回転方向を切り替えできます。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
※破損や空転の原因になりますので、左右のレバー操作は確実に行なって下さい。
※仮締め用です。本締めは行わないで下さい。
追加説明
カタログ価格

4,520 (税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/09 05:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0432ページ

代替品

EA602DH-2
  • 品番

    EA602DH-2

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA602DE-1 8x12-10x13 4サイズラチェットレンチ
EA602DE-2 10x13-12x14 4サイズラチェットレンチ
ウェブカタログ画像
  • D1:21㎜   D2:25㎜\nT:15㎜   L:143㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top