品番 : EA602DE-2
品名 : 10x13-12x14 4サイズラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR-1014 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×13・12×14mm | 厚み | 15mm |
| 全長 | 166mm | 送り角度 | 20° |
| ギア数 | 18 | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 160g | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| 狭い個所での作業が容易な薄型形状 | |||
| 力がかけやすく、手にフィットする波型形状のグリップは、作業現場で目を引くグリーン、また樹脂製で軽量。 | |||
| レバー操作により回転方向を切り替えできます。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| ※破損や空転の原因になりますので、左右のレバー操作は確実に行なって下さい。 | |||
| ※仮締め用です。本締めは行わないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602DE-1 8x12-10x13 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DE-2 10x13-12x14 4サイズラチェットレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
