詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602DH-3

品名 : 9x10-11x12 4サイズラチェットレンチ

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 102KM.BH-9.10x11.12
12ポイント
ストレートタイプ
左右切替式
サイズ(mm) 9×10・11×12 全長 141mm
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0426ページ
バリエーション一覧
EA602DH-2 8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ
EA602DH-3 9x10-11x12 4サイズラチェットレンチ
EA602DH-4 10x12-13x14 4サイズラチェットレンチ
EA602DH-5 13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top