品番 : EA602DH-5
品名 : 13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 102KM.BH-13.14x15.17 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| サイズ(mm) | 13×14・15×17 | 全長 | 200mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602DH-2 8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DH-3 9x10-11x12 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DH-4 10x12-13x14 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DH-5 13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ |
