品番 : EA602DK-1
品名 : 5.5x6- 7x 8 4サイズ ラチェットレンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | PRW-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5.5×6.0・7.0×8.0mm | 厚み | 11×11mm |
| 全長 | 115mm | 重量 | 65g |
| 材質 | 本体プレート:SUS402J2 ソケット:クロムバナジウム鋼 |
||
| ストレートタイプ | |||
| 体に強化プラスチックを使用しています。 | |||
| 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製 | |||
| 薄型ソケットなので、狭い場所でのボルト・ナット等の締付に | |||
| 片側2サイズ、1丁で4サイズ使えます。4サイズをひとつにしたことで、腰回りスッキリ!疲労を軽減します。 | |||
| 爪とソケット部は完全な熱処理を施しており、耐久性にすぐれ、本締めができます。 | |||
| ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 | |||
| 12ポイント | |||
| <注意> ・ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。 ・工具の使用目的以外に使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/03 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA602DK-2です。
