詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602DK-3

品名 : 8x10-12x13 4サイズ ラチェットレンチ

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 PRW-3
サイズ 8.0×10・12×13mm 厚み 15×15mm
全長 146mm 重量 130g
材質 本体プレート:SUS402J2
ソケット:クロムバナジウム鋼
ストレートタイプ
体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製
薄型ソケットなので、狭い場所でのボルト・ナット等の締付に
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
片側2サイズ、1丁で4サイズ使えます。4サイズをひとつにしたことで、腰回りスッキリ!疲労を軽減します。
高所作業の必需品セーフティコード用穴付き
12ポイント
<注意>
・ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
・工具の使用目的以外に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,910 (税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/19 09:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0426ページ
バリエーション一覧
EA602DK-1 5.5x6- 7x 8 4サイズ ラチェットレンチ
EA602DK-2 9x10-11x12 4サイズ ラチェットレンチ
EA602DK-3 8x10-12x13 4サイズ ラチェットレンチ
EA602DK-4 10x12-13x14 4サイズ ラチェットレンチ
EA602DK-5 13x14-15x17 4サイズ ラチェットレンチ
EA602DK-6 13x17-19x21 4サイズ ラチェットレンチ
EA602DK-7 19x21-22x24 4サイズ ラチェットレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA602DK-2です。
  • ※画像はEA602DK-2です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top