品番 : EA602DL-11
品名 : 10x13-14x17 4サイズラチェットレンチ(ショート)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SRF1 |
|---|---|---|---|
| ソケットサイズ | インナーソケット:10・13mm アウターソケット:14・17mm |
全長 | 198mm |
| 重量 | 290g | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 仕上げ | ニッケルクロムめっき | ||
| 配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に最適 | |||
| 1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。 | |||
| アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 | |||
| 軽量でコンパクト | |||
| 安全ロープ穴付き | |||
| グリップ部に滑り止めの溝付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602DL-11 10x13-14x17 4サイズラチェットレンチ(ショート) |
| EA602DL-12 14x17-19x21 4サイズラチェットレンチ(ショート) |
| EA602DL-13 17x19-21x24 4サイズラチェットレンチ(ショート) |
