詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602DL-12

品名 : 14x17-19x21 4サイズラチェットレンチ(ショート)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SRF2
ソケットサイズ インナーソケット:14・17mm
アウターソケット:19・21mm
全長 240mm
重量 460g 材質 特殊合金鋼
仕上げ ニッケルクロムめっき
配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に最適
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量でコンパクト
便利な安全ロープ用スライド穴付き
曲りシノ付ショートタイプ
グリップ部に滑り止めの溝付き
追加説明
カタログ価格

3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0230ページ
バリエーション一覧
EA602DL-11 10x13-14x17 4サイズラチェットレンチ(ショート)
EA602DL-12 14x17-19x21 4サイズラチェットレンチ(ショート)
EA602DL-13 17x19-21x24 4サイズラチェットレンチ(ショート)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top