品番 : EA602DL-2
品名 : 17x19-21x24 4サイズラチェットレンチ
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RNF3 |
|---|---|---|---|
| ソケットサイズ | インナーソケット:17・19mm アウターソケット:21・24mm |
全長 | 310mm |
| 重量 | 450g | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 仕上げ | ニッケルクロムめっき | ||
| 配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に最適 | |||
| アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 | |||
| 便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付き | |||
| グリップ部に滑り止めの溝付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602DL-1 14x17-19x21 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DL-2 17x19-21x24 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DL-3 19x22-24x27 4サイズラチェットレンチ |
