詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602DL-3

品名 : 19x22-24x27 4サイズラチェットレンチ

仕様

メーカー スーパーツール 型番 RNF4
ソケットサイズ インナーソケット:19・22mm
アウターソケット:24・27mm
全長 356mm
重量 780g 材質 特殊合金鋼
仕上げ ニッケルクロムめっき
配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に最適
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付き
グリップ部に滑り止めの溝付き
追加説明
カタログ価格

5,560 (税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0230ページ
バリエーション一覧
EA602DL-1 14x17-19x21 4サイズラチェットレンチ
EA602DL-2 17x19-21x24 4サイズラチェットレンチ
EA602DL-3 19x22-24x27 4サイズラチェットレンチ
ウェブカタログ画像
画像はEA902DL-2です。
  • 画像はEA902DL-2です。
  • 画像はEA902DL-2です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top