品番 : EA602KA-4C
品名 : 11/16"x 3/4" ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ | 11/16”×3/4” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235mm | 厚み | 9×11mm |
| 重量 | 209g | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 244 | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。 | |||
| ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602KA-2C 7/16"x 1/2" ラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-3 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-3B 9/16"x 5/8" ラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-4C 11/16"x 3/4" ラチェットメガネレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
