品番 : EA602KA-3B
品名 : 9/16"x 5/8" ラチェットメガネレンチ
仕様
| 12ポイント | |||
| サイズ | 9/16”×5/8” | 厚み | 9×9mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 209g | 全長 | 205mm |
| 材質 | スチール | 重量(g) | 215.2 |
| ストレートタイプ | |||
| ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。 | |||
| ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602KA-1 1/4" x 5/16" ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-2C 7/16"x 1/2" ラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-3 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-3B 9/16"x 5/8" ラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-4C 11/16"x 3/4" ラチェットメガネレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

