品番 : EA602KA-1
品名 : 1/4" x 5/16" ラチェットめがねレンチ
仕様
12ポイント | |||
サイズ | 1/4”×5/16” | 全長 | 114mm |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 重量(g) | 72 |
ストレートタイプ | |||
ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。 | |||
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/03 06:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0442ページ |
代替品
|
拡大