品番 : EA602KA-4B
品名 : 5/8" x 3/4" ラチェットメガネレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
12ポイント | |||
サイズ | 5/8”×3/4” | 全長 | 205mm |
---|---|---|---|
厚み | 9×9mm | 重量 | 209g |
材質 | スチール | 重量(g) | 185 |
ストレートタイプ | |||
ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。 | |||
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 18:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大