品番 : EA602WB-1
品名 : 1/4" x 5/16" ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | 1/4”×5/16” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 108mm | 材質 | 工具鋼 |
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイントの開口部は、完璧な滑り止めフィットのために正確にブローチ加工されています | |||
| レンチを裏返すだけで回転方向を切り替えられるシンプルな構造 | |||
| 耐久性と外観のために熱処理とクロムメッキが施されています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
