詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602WB-9

品名 : 13/16"x15/16" ラチェットメガネレンチ

仕様

サイズ 13/16”×15/16” 全長 235mm
材質 工具鋼
ストレートタイプ
12ポイントの開口部は、完璧な滑り止めフィットのために正確にブローチ加工されています
レンチをひっくり返すだけで元に戻せます
耐久性と外観のために熱処理とクロムメッキが施されています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

7,100 (税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/03/20 06:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0392ページ
バリエーション一覧
EA602WB-1 1/4" x 5/16" ラチェットメガネレンチ
EA602WB-2 3/8" x 7/16" ラチェットメガネレンチ
EA602WB-3 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ
EA602WB-5 9/16"x 5/8" ラチェットメガネレンチ
EA602WB-6 5/8" x11/16" ラチェットメガネレンチ
EA602WB-8 3/4" x 7/8" ラチェットメガネレンチ
EA602WB-9 13/16"x15/16" ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top