品番 : EA602WB-3
品名 : 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ
仕様
| サイズ | 1/2”×9/16” | 全長 | 174mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイントの開口部は、完璧な滑り止めフィットのために正確にブローチ加工されています | |||
| レンチをひっくり返すだけで元に戻せます | |||
| 耐久性と外観のために熱処理とクロムメッキが施されています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/03/20 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
