品番 : EA602WB-6
品名 : 5/8" x11/16" ラチェットメガネレンチ
仕様
| サイズ | 5/8”×11/16” | 全長 | 203mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイントの開口部は、完璧な滑り止めフィットのために正確にブローチ加工されています | |||
| レンチを裏返すだけで回転方向を切り替えられるシンプルな構造 | |||
| 耐久性と外観のために熱処理とクロムメッキが施されています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
