品番 : EA602WB-2
品名 : 3/8" x 7/16" ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | 3/8”×7/16” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 材質 | 工具鋼 |
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイントの開口部は、完璧な滑り止めフィットのために正確にブローチ加工されています | |||
| レンチを裏返すだけで回転方向を切り替えられるシンプルな構造 | |||
| 耐久性と外観のために熱処理とクロムメッキが施されています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

