品番 : EA602WB-8
品名 : 3/4" x 7/8" ラチェットメガネレンチ
仕様
| サイズ | 3/4”×7/8” | 全長 | 235mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイントの開口部は、完璧な滑り止めフィットのために正確にブローチ加工されています | |||
| レンチをひっくり返すだけで元に戻せます | |||
| 耐久性と外観のために熱処理とクロムメッキが施されています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
