詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KD-26

品名 : 26x305mm ラチェットメガネレンチ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ 26mm
全長 305mm 材質 スチール(クロームメッキ)
重量(g) 450
12ポイント
頑丈な作り
ラチェットの切替えは本体を裏返してください。
追加説明
カタログ価格

8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/06 06:57現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0427ページ
バリエーション一覧
EA602KD-24 24x305mm ラチェットメガネレンチ
EA602KD-26 26x305mm ラチェットメガネレンチ
EA602KD-27 27x305mm ラチェットメガネレンチ
EA602KD-29 29x305mm ラチェットメガネレンチ
EA602KD-30 30x305mm ラチェットメガネレンチ
EA602KD-32 32x394mm ラチェットメガネレンチ
EA602KD-36 36x394mm ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top