品番 : EA602KD-27
品名 : 27x305mm ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ | 27mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 305mm | 材質 | スチール(クロームメッキ) |
| 重量(g) | 450 | ||
| 12ポイント | |||
| 頑丈な作り | |||
| ラチェットの切替えは本体を裏返してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/17 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
