詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KS-1

品名 : 8x10mm/203mm ラチェットめがねレンチ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ(mm) 8×10
全長(mm) 203 材質 スチール
重量(g) 136
ストレートタイプ
12ポイント
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 14:40現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0427ページ

代替品

EA602K-2
  • 品番

    EA602K-2

  • コメント

    価格・仕様異なります

バリエーション一覧
EA602KS-1 8x10mm/203mm ラチェットめがねレンチ
EA602KS-5 18x21mm/356mm ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA602KS-3です。
  • ※画像はEA602KS-3です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top