品番 : EA602KS-5
品名 : 18x21mm/356mm ラチェットめがねレンチ
仕様
| 材質 | スチール | ||
|---|---|---|---|
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| サイズ(mm) | 18×21 | 全長(mm) | 356 |
| 重量(g) | 408 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602KS-1 8x10mm/203mm ラチェットめがねレンチ |
| EA602KS-5 18x21mm/356mm ラチェットめがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA602KS-3です。

