品番 : EA602LG-1
品名 : 8x10mm 両口ギヤーレンチ
仕様
| サイズ(mm) | 8×10 | 厚み(mm) | 6.5×7 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 125 | 重量(g) | 44 |
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ギヤラチェット付レンチ | |||
| ※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/04/11 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602LG-1 8x10mm 両口ギヤーレンチ |
| EA602LG-2 12x13mm 両口ギヤーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

