品番 : EA686RA-2
品名 : 8x10mm ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46200 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8×10mm | 全長 | 130mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ラチェット機構 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/08/09 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
代替品
![]() |
|

