詳細表示

このページのURL:

品番 : EA686RA-1

品名 : 8x 9mm ラチェットメガネレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 46201
サイズ 8×9mm 全長 128mm
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ラチェット機構
ストレートタイプ
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/08/09 14:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0411ページ
バリエーション一覧
EA686RA-1 8x 9mm ラチェットメガネレンチ
EA686RA-2 8x10mm ラチェットメガネレンチ
EA686RA-3 10x11mm ラチェットメガネレンチ
EA686RA-4 12x13mm ラチェットメガネレンチ
EA686RA-5 14x15mm ラチェツトメガネレンチ
EA686RA-6 16x18mm ラチェットメガネレンチ
EA686RA-7 17x19mm ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top