品番 : EA602LK-1
品名 : 10x12mm S型ギアレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34903 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 10×12mm |
| 全長 | 132mm | ||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| 独特の形状により、入りくんだ箇所への使用に最適です。 | |||
| 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602LK-1 10x12mm S型ギアレンチ |
| EA602LK-2 11x13mm S型ギアレンチ |
