品番 : EA602LK-3
品名 : 14x17mm S型ギアレンチ
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34905 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 14×17mm |
全長 | 175mm | ||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
独特の形状により、入りくんだ箇所への使用に最適です。 | |||
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 20:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0434ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602LK-1 10x12mm S型ギアレンチ |
EA602LK-2 11x13mm S型ギアレンチ |
EA602LK-3 14x17mm S型ギアレンチ |