品番 : EA602SE
品名 : 3本組 4サイズラチェットレンチ
仕様
3本組 | |||
サイズ | 6×8・10×12mm 10×12・13×14mm 13×14・17×19mm |
||
---|---|---|---|
6×8mmのみ6ポイント、その他は12ポイント | |||
全長 | 142~208mm | ||
左右切替式 | |||
ストレートタイプ | |||
本体側面にはクッション用プラスチック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/03 04:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0420ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA602SE-1 : 6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチ |
部品 | EA602SE-2 : 10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ |
部品 | EA602SE-3 : 13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ |