品番 : EA602SE-1
品名 : 6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチ
仕様
| サイズ | 6×8・10×12mm | 全長 | 142mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 88g |
| 6ポイント(6×8mm側)・12ポイント(10×12mm側) | |||
| 左右交換式 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 本体側面にはクッション用プラスチック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 304 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602SE-1 6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチ |
| EA602SE-2 10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ |
| EA602SE-3 13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA602SE : 3本組 4サイズラチェットレンチ |
