品番 : EA602WB-102
品名 : [ 1/4"x 5/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ(インチ) | 1/4×5/16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 108mm | ヘッド幅 | 16.7mm/15mm |
| ヘッド厚さ | 7.9mm | 重量 | 54g |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 25°の角度が付いているオフセット型 | |||
| レバー操作で簡単に回転方向を切り替えられます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
