品番 : EA602WB-105
品名 : [ 5/8"x11/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ(インチ) | 5/8×11/16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ヘッド幅 | 36.5mm/32.5mm |
| ヘッド厚さ | 9.5mm | 材質 | 合金鋼 |
| 重量 | 213g | ||
| 12ポイント | |||
| 25°の角度が付いているオフセット型 | |||
| レバー操作で簡単に回転方向を切り替えられます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
