品番 : EA603
品名 : M 4-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ)
カタログ訂正
24/11/07 修正能力(mm):(誤)4~18(正)4~19 (No.56、57 9013)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NS6000 |
|---|---|---|---|
| 修正能力(mm) | 4~19 | サイズ | 62×62×22mm |
| 刃先角度 | 60° | ||
| 現場で重宝する必需品 | |||
| ミリねじ、UNFねじ対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603 M 4-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ) |
| EA603B ねじ山修正ツール |
