詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603B

品名 : ねじ山修正ツール

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NS2000
修正能力 17~38mm サイズ 110×105×30mm
刃先角度 60°
現場で重宝する必需品
ミリねじ、UNFねじ対応
追加説明
カタログ価格

19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0351ページ
バリエーション一覧
EA603 M 4-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ)
EA603B ねじ山修正ツール
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top