品番 : EA603-2
品名 : M 4-M38 ねじ山修正ツールセット(外ねじ)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NS8000 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・EA603(能力4~19mm) ・EA603B(能力17~38mm) ・替刃(各1セット) |
刃先角度 | 60° |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| ミリねじ、UNFねじ対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA603 : M 4-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ) |
| セット商品 | EA603B : ねじ山修正ツール |
