詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603-4

品名 : M 6-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NS5500
修正能力 4~19mm 刃先角度 55°
サイズ 61×23×62(H)mm
ねじ山角度55°(管用ねじ)用
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0351ページ
バリエーション一覧
EA603-4 M 6-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ)
EA603-5 M17-M38 ねじ山修正ツール(外ねじ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top