品番 : EA603-5
品名 : M17-M38 ねじ山修正ツール(外ねじ)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NS2055 |
|---|---|---|---|
| 修正能力 | 17~38mm | 刃先角度 | 55° |
| サイズ | 105×32×110(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603-4 M 6-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ) |
| EA603-5 M17-M38 ねじ山修正ツール(外ねじ) |
ウェブカタログ画像
拡大
