品番 : EA603AC-2
品名 : 16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NS2300 |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | 16~20mm | 有効深さ | 25mm |
| 工具の使用範囲内のどんな径やピッチねじにも適用できます。 | |||
| つぶれた内径ねじ山を修正する工具です。 | |||
| メートルねじ、インチねじ、右ねじ、左ねじ、細目、並目に対応する万能タイプです。 | |||
| 60℃刃付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603AC-1 12-16mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
| EA603AC-0 8-11mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
| EA603AC-2 16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
| EA603AC-3 22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
| EA603AC-4 32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
