詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603AC-3

品名 : 22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NS2400
使用範囲 22~32mm 有効深さ 35mm
工具の使用範囲内のどんな径やピッチねじにも適用できます。
つぶれた内径ねじ山を修正する工具です。
メートルねじ、インチねじ、右ねじ、左ねじ、細目、並目に対応する万能タイプです。
60℃刃付
追加説明
カタログ価格

21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 14:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0351ページ
バリエーション一覧
EA603AC-1 12-16mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
EA603AC-0 8-11mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
EA603AC-2 16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
EA603AC-3 22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
EA603AC-4 32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top