品番 : EA603AC-40A
品名 : 8-32mm ねじ山修正ツールセット(内ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NS1008 |
---|---|---|---|
セット内容 | |||
EA603AC-0(能力8~11mm、有効深さ: 21mm) | |||
EA603AC-1(能力12~16mm、有効深さ: 25mm) | |||
EA603AC-2(能力16~20mm、有効深さ: 25mm) | |||
EA603AC-3(能力22~32mm、有効深さ: 35mm) | |||
替刃(各1セット) | |||
キャリーケース | |||
工具の使用範囲内のどんな径やピッチねじにも適用できます。 | |||
つぶれた内径ねじ山を修正する工具です。 | |||
メートルねじ、インチねじ、右ねじ、左ねじ、細目、並目に対応する万能タイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 00:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0363ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA603AC-0 : 8-11mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
セット商品 | EA603AC-1 : 12-16mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
セット商品 | EA603AC-2 : 16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
セット商品 | EA603AC-3 : 22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ) |
拡大