品番 : EA603D-0
品名 : 40- 75mm ピストンリングコンプレッサー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 11068-0 |
|---|---|---|---|
| 適合ピストン径 | 40~75mm | 高さ | 50mm |
| 重量 | 105g | 材質 | スプリングスチール |
| 用途 | ピストンリングのシリンダー収納時に使用します。 | ||
| バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/17 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603D-0 40- 75mm ピストンリングコンプレッサー |
| EA603D-3 90-175mm ピストンリングコンプレッサー |
